Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.050.1200 Hex Head Cap Screw 1/2-13X12 Steel Grade 5 Zinc Plated, 5PK | AH8NQD 38WP33

GRAINGER N01200.050.1200 Sekskanthodeskrue 1/2-13X12 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK

På lager
Vare: AH8NQD Modell: N01200.050.1200Kryssreferanse: 38WP33
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
740NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde12 "
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5228
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.050.1200 Sekskanthodeskrue 1/2-13X12 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK
740NOK /pakke