Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.050.0350 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X3-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 10PK | AH8HHB 38TM74

GRAINGER N01200.050.0350 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X3-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 10PK

På lager
Vare: AH8HHB Modell: N01200.050.0350Kryssreferanse: 38TM74

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
219NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde3.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.022
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.050.0350 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X3-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 10PK
219NOK /pakke