Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.050.0087 Sekskanthodeskrue 1/2-13X7/8 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 25PK | AH8MKM 38WG87

GRAINGER N01200.050.0087 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X7/8 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 25PK

På lager
Vare: AH8MKM Modell: N01200.050.0087Kryssreferanse: 38WG87
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
222NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde7 / 8 "
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1907
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.050.0087 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X7/8 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 25PK
222NOK /pakke