Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.037.0350 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-16X3-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 25PK | AH8HGH 38TM57

GRAINGER N01200.037.0350 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-16X3-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 25PK

På lager
Vare: AH8HGH Modell: N01200.037.0350Kryssreferanse: 38TM57

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

331NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde3.5 "
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3342
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.037.0350 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-16X3-1/2 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 25PK
331NOK /pakke