Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.025.0100 Hex Head Cap Screw 1/4-20X1 Steel Grade 5 Zinc Plated, 100PK | AH8NMX 38WN79

GRAINGER N01200.025.0100 Sekskanthodeskrue 1/4-20X1 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 100PK

På lager
Vare: AH8NMX Modell: N01200.025.0100Kryssreferanse: 38WN79
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
213NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde1"
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8037
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.025.0100 Sekskanthodeskrue 1/4-20X1 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 100PK
213NOK /pakke