Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01062.075.0600 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-16X6 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK | AH8NMH 38WN66

GRAINGER N01062.075.0600 Sekskanthodeskrue 3/4-16X6 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK

På lager
Vare: AH8NMH Modell: N01062.075.0600Kryssreferanse: 38WN66

Få tak i det Mai 6, mandag
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
571NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde6"
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9098
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)14.22
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01062.075.0600 Sekskanthodeskrue 3/4-16X6 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 5PK
571NOK /pakke