Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01062.037.0075 Sekskanthodeskrue 3/8-24X3/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 50PK | AH8MJY 38WG74

GRAINGER N01062.037.0075 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-24X3/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 50PK

På lager
Vare: AH8MJY Modell: N01062.037.0075Kryssreferanse: 38WG74
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
182NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde3 / 4 "
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8235
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01062.037.0075 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-24X3/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 50PK
182NOK /pakke