Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01060.087.0450 Sekskanthodeskrue 7/8-14X4-1/2 Stålkvalitet 5 Pl, 5PK | AH8NHB 38WM67

GRAINGER N01060.087.0450 Sekskanthodeskrue 7/8-14X4-1/2 stålkvalitet 5 pl, 5PK

På lager
Vare: AH8NHB Modell: N01060.087.0450Kryssreferanse: 38WM67
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
529NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-14
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde4.5 "
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0934
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01060.087.0450 Sekskanthodeskrue 7/8-14X4-1/2 stålkvalitet 5 pl, 5PK
529NOK /pakke