Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01060.062.0200 Sekskantskrue med hodelokk 5/8-18X2 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK | AH8NFQ 38WM34

GRAINGER N01060.062.0200 Sekskanthodeskrue 5/8-18X2 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8NFQ Modell: N01060.062.0200Kryssreferanse: 38WM34
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
138NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde2"
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5157
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)6.1
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01060.062.0200 Sekskanthodeskrue 5/8-18X2 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK
138NOK /pakke