Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01060.056.0400 Hex Head Cap Screw 9/16-18X4 Steel Grade 5 Plain, 5PK | AH8NFM 38WM31

GRAINGER N01060.056.0400 Sekskanthodeskrue 9/16-18X4 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8NFM Modell: N01060.056.0400Kryssreferanse: 38WM31
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
191NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-18
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde4"
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7141
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)6.6
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01060.056.0400 Sekskanthodeskrue 9/16-18X4 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK
191NOK /pakke