Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01060.031.0062 Hex Head Cap Screw 5/16-24X5/8 Steel Grade 5 Plain, 100PK | AH8MHR 38WG45

GRAINGER N01060.031.0062 Sekskanthodeskrue 5/16-24X5/8 stålkvalitet 5 vanlig, 100PK

På lager
Vare: AH8MHR Modell: N01060.031.0062Kryssreferanse: 38WG45

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
211NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde5 / 8 "
Min. Gjengelengde5 / 8 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9922
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01060.031.0062 Sekskanthodeskrue 5/16-24X5/8 stålkvalitet 5 vanlig, 100PK
211NOK /pakke