Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01060.025.0375 Sekskantskrue med hodelokk 1/4-28X3-3/4 stålkvalitet 5 vanlig, 50PK | AH8NCX 38WL70

GRAINGER N01060.025.0375 Sekskanthodeskrue 1/4-28X3-3/4 stålkvalitet 5 vanlig, 50PK

På lager
Vare: AH8NCX Modell: N01060.025.0375Kryssreferanse: 38WL70
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
462NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde3.75 "
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2452
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01060.025.0375 Sekskanthodeskrue 1/4-28X3-3/4 stålkvalitet 5 vanlig, 50PK
462NOK /pakke