Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.125.0450 Sekskantskrue med hodelokk 1-1/4-7x4-1/2 stålkvalitet 5 vanlig | AH8NBZ 38WL49

GRAINGER N01000.125.0450 Sekskantskrue med hodehette 1-1/4-7x4-1/2 stål klasse 5 vanlig

På lager
Vare: AH8NBZ Modell: N01000.125.0450Kryssreferanse: 38WL49

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 4-7 "
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde25 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.875 "
Lengde4.5 "
Min. Gjengelengde2-3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9274
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.125.0450 Sekskantskrue med hodehette 1-1/4-7x4-1/2 stål klasse 5 vanlig
206NOK / enhet