Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.125.0200 Sekskantskrue 1-1/4-7x2 stålkvalitet 5 vanlig | AH8MHK 38WG39

GRAINGER N01000.125.0200 Sekskantskrue med hodehette 1-1/4-7x2 stål klasse 5 vanlig

På lager
Vare: AH8MHK Modell: N01000.125.0200Kryssreferanse: 38WG39
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
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 4-7 "
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde25 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.875 "
Lengde2"
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5576
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.125.0200 Sekskantskrue med hodehette 1-1/4-7x2 stål klasse 5 vanlig
174NOK / enhet