Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.112.0400 Sekskantskrue 1-1 / 8-7x4 stål klasse 5 vanlig | AH8NBK 38WL36

GRAINGER N01000.112.0400 Sekskantskrue med hodehette 1-1/8-7x4 stål klasse 5 vanlig

På lager
Vare: AH8NBK Modell: N01000.112.0400Kryssreferanse: 38WL36
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
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 8-7 "
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde11 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 11 / 16 "
Lengde4"
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6629
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.112.0400 Sekskantskrue med hodehette 1-1/8-7x4 stål klasse 5 vanlig
150NOK / enhet