Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.075.0475 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-10X4-3/4 5 Stål Grade 5 Vanlig, 5PK | AH8MYZ 38WK79

GRAINGER N01000.075.0475 Sekskanthodeskrue 3/4-10X4-3/4 5 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8MYZ Modell: N01000.075.0475Kryssreferanse: 38WK79
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
277NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde4.75 "
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5574
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.075.0475 Sekskanthodeskrue 3/4-10X4-3/4 5 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK
277NOK /pakke