Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.050.0600 Sekskantskrue med hodehette 1/2-13X6 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK | AH8MWL 38WK21

GRAINGER N01000.050.0600 Sekskanthodeskrue 1/2-13X6 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8MWL Modell: N01000.050.0600Kryssreferanse: 38WK21
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
195NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde6"
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8186
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.050.0600 Sekskanthodeskrue 1/2-13X6 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK
195NOK /pakke