Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.050.0125 Sekskantskrue med hodelokk 1/2-13X1-1/4 stålkvalitet 5 vanlig, 25PK | AH8MGP 38WG20

GRAINGER N01000.050.0125 Sekskanthodeskrue 1/2-13X1-1/4 stålkvalitet 5 vanlig, 25PK

På lager
Vare: AH8MGP Modell: N01000.050.0125Kryssreferanse: 38WG20
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
230NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde1.25 "
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2897
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.050.0125 Sekskanthodeskrue 1/2-13X1-1/4 stålkvalitet 5 vanlig, 25PK
230NOK /pakke