Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.043.0250 Sekskantskrue med hodelokk 7/16-14X2-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 10PK | AH8MVF 38WJ92

GRAINGER N01000.043.0250 Sekskanthodeskrue 7/16-14X2-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 10PK

På lager
Vare: AH8MVF Modell: N01000.043.0250Kryssreferanse: 38WJ92
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
122NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde2.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5427
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.043.0250 Sekskanthodeskrue 7/16-14X2-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 10PK
122NOK /pakke