Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.037.0550 Hex Head Cap Screw 3/8-16X5-1/2 Steel Grade 5 Plain, 10PK | AH8MUU 38WJ79

GRAINGER N01000.037.0550 Sekskanthodeskrue 3/8-16X5-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 10PK

På lager
Vare: AH8MUU Modell: N01000.037.0550Kryssreferanse: 38WJ79

Få tak i det Mai 6, mandag
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
158NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde5.5 "
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8127
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.037.0550 Sekskanthodeskrue 3/8-16X5-1/2 stålkvalitet 5 vanlig, 10PK
158NOK /pakke