Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.031.0225 Sekskantskrue med hodelokk 5/16-18X2-1/4 stålkvalitet 5 vanlig, 50PK | AH8MTM 38WJ50

GRAINGER N01000.031.0225 Sekskanthodeskrue 5/16-18X2-1/4 stålkvalitet 5 vanlig, 50PK

På lager
Vare: AH8MTM Modell: N01000.031.0225Kryssreferanse: 38WJ50

Få tak i det Mai 6, mandag
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
271NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde2.25 "
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2402
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.031.0225 Sekskanthodeskrue 5/16-18X2-1/4 stålkvalitet 5 vanlig, 50PK
271NOK /pakke