Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.025.0300 Sekskantskrue med hodelokk 1/4-20X3 stålkvalitet 5 vanlig, 50PK | AH8MRV 38WJ34

GRAINGER N01000.025.0300 Sekskanthodeskrue 1/4-20X3 stålkvalitet 5 vanlig, 50PK

På lager
Vare: AH8MRV Modell: N01000.025.0300Kryssreferanse: 38WJ34
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
274NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde3"
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0121
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.67
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.025.0300 Sekskanthodeskrue 1/4-20X3 stålkvalitet 5 vanlig, 50PK
274NOK /pakke