Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER MR176BJEJ630RHCLDSCC Låsesett Personvern Rustfritt stål Ehd | AG4YKK 35HU29

GRAINGER MR176BJEJ630RHCLDSCC Innstikkslåssett Personvern Rustfritt stål Stål Ehd

På lager
Vare: AG4YKK Modell: MR176BJEJ630RHCLDSCKryssref: 35HU29
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
8 099 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMortise Låsesett
Bakside2.75 "
Tilfellet Material13 ga. Kaldvalset dikromert stål
sak Størrelse5-7 / 8 "H x 4" B x 15/16 "L
FinishSatin rustfritt stål
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonPrivatliv
Klasse1
PlasseringstypeNæringseiendom
Antall nøkler0
Pins0
Nødvendig dørtykkelse1.75 "
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Type streikBuet leppe
StilBoston, buet spak
Trim stilescutcheon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7209900000

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonStilPris
GRAINGER MR126PJEJ630RHCLDSCC Mortise Lockset Passage Grade 1 Ehd | AG4YJE 35HU24 MR126PJEJ630RHCLDSCPassagePhiladelphia, rettvinkelspak2 605 NOK
GRAINGER MR126PJEW630RHCLDSCC Låsesett Passasje Rustfritt stål Ehd | AG4YJF 35HU25 MR126PJEW630RHCLDSCPassagePhiladelphia, rettvinkelspak2 833 NOK
GRAINGER MR126BJEJ630RHCLDSCC Innstikkslåssett Passasje 3 Hr Ehd | AG4YJG 35HU26 MR126BJEJ630RHCLDSCPassageBoston, buet spak2 605 NOK
GRAINGER MR126BJEW630RHCLDSCC Innstikkslåssett Passasje Ehd | AG4YKH 35HU27 MR126BJEW630RHCLDSCPassageBoston, buet spak2 833 NOK
GRAINGER MR176PJEJ630RHCLDSCC Mortise Lockset Privacy Grade 1 Ehd | AG4YKJ 35HU28 MR176PJEJ630RHCLDSCPrivatlivPhiladelphia, rettvinkelspak9 449 NOK
GRAINGER MR176PJEW630RHCLDSCC Mortise Lockset Privacy Curved Lip Ehd | AG4YLQ 35HU57 MR176PJEW630RHCLDSCPrivatlivPhiladelphia, rettvinkelspak10 409 NOK
GRAINGER MR176BJEW630RHCLDSCC Innstikkslåssett Personvern Ehd | AG4YLR 35HU58 MR176BJEW630RHCLDSCPrivatlivBoston, buet spak9 348 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER MR176BJEJ630RHCLDSCC Innstikkslåssett Personvern Rustfritt stål Stål Ehd
8 099 NOK / enhet