Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER MR116PJEJ630RHCLDSCC Mortise Lockset Entry Grade 1 Ehd | AG4YLA 35HU43

GRAINGER MR116PJEJ630RHCLDSCC Innstikkslåssett inngangsgrad 1 Ehd

På lager
Vare: AG4YLA Modell: MR116PJEJ630RHCLDSCKryssref: 35HU43

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 337 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMortise Låsesett
Bakside2.75 "
Tilfellet Material13 ga. Kaldvalset dikromert stål
sak Størrelse5-7 / 8 "H x 4" B x 15/16 "L
FinishSatin rustfritt stål
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonInngang
Klasse1
Nøkkel materialeNikkelsølv
TastingTastet annerledes
Keyway TypeSchlage C
PlasseringstypeNæringseiendom
Antall nøkler2
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1.75 "
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Type streikBuet leppe
StilPhiladelphia, rettvinkelspak
Trim stilescutcheon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0735
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7209900000

Produktvarianter

ProduktModellStilPris
GRAINGER MR116BJEJ630RHCLDSCC Innstikkslåssett Entry Rustfritt stål Stål Ehd | AG4YLB 35HU44 MR116BJEJ630RHCLDSCBoston, buet spak3 109 NOK
GRAINGER MR116PJEW630RHCLDSCC Innskjæringslåsesett Entry Curved Lip Ehd | AG4YMA 35HU66 MR116PJEW630RHCLDSCPhiladelphia, rettvinkelspak3 373 NOK
GRAINGER MR116BJEW630RHCLDSCC Innstikkslåssett Ehd | AG4YMB 35HU67 MR116BJEW630RHCLDSCBoston, buet spak3 373 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER MR116PJEJ630RHCLDSCC Innstikkslåssett inngangsgrad 1 Ehd
3 337 NOK / enhet