Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M55340.030.0004 Maskinskrue M3 4Mm ost A4 rustfritt stål, 50PK | AG2HMX 31JT03

GRAINGER M55340.030.0004 Maskinskrue M3 4 mm ost A4 rustfritt stål, 50PK

På lager
Vare: AG2HMX Modell: M55340.030.0004Kryssref: 31JT03

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

70NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishPlain
Hode Dia.6mm
Hodehøyde2.4mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde4"
MaterialeA4 rustfritt stål
System for målingMetric
Strekkfasthet101526 psi
TrådstørrelseM3 x 0.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0297
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156070

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M55340.030.0004 Maskinskrue M3 4 mm ost A4 rustfritt stål, 50PK
70NOK /pakke