Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51260.160.0020 Set Screw A2 Stainless Steel M16 X 2.00Mm Cup 20Mm, 25PK | AG2JXP 31KC87

GRAINGER M51260.160.0020 Settskrue A2 rustfritt stål M16 X 2.00 mm kopp 20 mm, 25 PK

På lager
Vare: AG2JXP Modell: M51260.160.0020Kryssreferanse: 31KC87

Få tak i det Mai 20, mandag
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
537NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde20mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM16 x 2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4959
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318155030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51260.160.0020 Settskrue A2 rustfritt stål M16 X 2.00 mm kopp 20 mm, 25 PK
537NOK /pakke