Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51260.040.0025 Settskrue M4 X 0.70Mm 25Mm Lengde, 100PK | AH3EXT 31KK57

GRAINGER M51260.040.0025 Settskrue M4 X 0.70 Mm 25 Mm Lengde, 100PK

På lager
Vare: AH3EXT Modell: M51260.040.0025Kryssref: 31KK57
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
164NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Desimal ekvivalent0.125 "
Kjørestørrelse2mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde25mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1786
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51260.040.0025 Settskrue M4 X 0.70 Mm 25 Mm Lengde, 100PK
164NOK /pakke