Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51260.030.0016 Settskrue M3 X 0.50Mm 16Mm Lengde, 100PK | AH3EXR 31KK55

GRAINGER M51260.030.0016 Settskrue M3 X 0.50 Mm 16 Mm Lengde, 100PK

På lager
Vare: AH3EXR Modell: M51260.030.0016Kryssref: 31KK55
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
175NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Desimal ekvivalent0.156 "
Kjørestørrelse1.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde16mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM3 x 0.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0666
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.3

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51260.030.0016 Settskrue M3 X 0.50 Mm 16 Mm Lengde, 100PK
175NOK /pakke