GRAINGER A01200.037.0125 Hex Head Cap Screw 3/8-16X1-1/4 Steel Grade 5 Zinc Plated, 450PK | AH8PPT 38WY57

GRAINGER A01200.037.0125 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-16X1-1/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 450PK

På lager
Vare: AH8PPT Modell: A01200.037.0125Kryssreferanse: 38WY57

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 713 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde1.25 "
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER A01200.037.0125 Sekskantskrue med hodelokk 3/8-16X1-1/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 450PK
1 713 NOK /pakke