Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51250.100.0030 Set Screw Stainless Steel M10 X 1.50Mm Cone 30Mm, 50PK | AG2JWM 31KC62

GRAINGER M51250.100.0030 Sett skrue rustfritt stål M10 X 1.50 mm kjegle 30 mm, 50 PK

På lager
Vare: AG2JWM Modell: M51250.100.0030Kryssreferanse: 31KC62

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

737NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde30mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeCone
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM10 x 1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6597
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51250.100.0030 Sett skrue rustfritt stål M10 X 1.50 mm kjegle 30 mm, 50 PK
737NOK /pakke