Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51240.100.0020 Sett Skrue Rustfritt Stål M10 X 1.50Mm Flat 20Mm, 50PK | AG2JRJ 31KA65

GRAINGER M51240.100.0020 Sett skrue rustfritt stål M10 X 1.50 mm flat 20 mm, 50 PK

På lager
Vare: AG2JRJ Modell: M51240.100.0020Kryssreferanse: 31KA65

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
321NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde20mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM10 x 1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4266
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51240.100.0020 Sett skrue rustfritt stål M10 X 1.50 mm flat 20 mm, 50 PK
321NOK /pakke