Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51240.080.0006 Set Screw A2 Stainless Steel M8 X 1.25Mm Flat 6Mm, 100PK | AG2JRB 31KA58

GRAINGER M51240.080.0006 Settskrue A2 rustfritt stål M8 X 1.25 Mm Flat 6 Mm, 100PK

På lager
Vare: AG2JRB Modell: M51240.080.0006Kryssreferanse: 31KA58
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
168NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde6mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1251
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51240.080.0006 Settskrue A2 rustfritt stål M8 X 1.25 Mm Flat 6 Mm, 100PK
168NOK /pakke