Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51240.016.0002 Sett Skrue Rustfritt Stål M1.6 X 0.35Mm Flat 2Mm, 100PK | AG2JPM 31KA21

GRAINGER M51240.016.0002 Sett skrue rustfritt stål M1.6 X 0.35 mm flat 2 mm, 100 PK

På lager
Vare: AG2JPM Modell: M51240.016.0002Kryssreferanse: 31KA21

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
553NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse1.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde2mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM1.6 x 0.35

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51240.016.0002 Sett skrue rustfritt stål M1.6 X 0.35 mm flat 2 mm, 100 PK
553NOK /pakke