Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51230.120.0040 Set Screw A2 Stainless Steel M12 X 1.75Mm Dog 40Mm, 50PK | AG2JPB 31KA11

GRAINGER M51230.120.0040 Settskrue A2 rustfritt stål M12 X 1.75 mm Hund 40 mm, 50 PK

På lager
Vare: AG2JPB Modell: M51230.120.0040Kryssreferanse: 31KA11
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
1 217 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde40mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeHund
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM12 x 1.75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51230.120.0040 Settskrue A2 rustfritt stål M12 X 1.75 mm Hund 40 mm, 50 PK
1 217 NOK /pakke