Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51230.100.0016 Settskrue A2 Rustfritt Stål M10 X 1.50Mm Hund 16Mm, 50PK | AG2JNA 31JZ96

GRAINGER M51230.100.0016 Settskrue A2 rustfritt stål M10 X 1.50 mm Hund 16 mm, 50 PK

På lager
Vare: AG2JNA Modell: M51230.100.0016Kryssreferanse: 31JZ96
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
296NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde16mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeHund
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM10 x 1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3002
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51230.100.0016 Settskrue A2 rustfritt stål M10 X 1.50 mm Hund 16 mm, 50 PK
296NOK /pakke