Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51230.030.0010 Set Screw A2 Stainless Steel M3 X 0.50Mm Dog 10Mm, 100PK | AG2JKZ 31JZ44

GRAINGER M51230.030.0010 Settskrue A2 rustfritt stål M3 X 0.50 mm Hund 10 mm, 100 PK

På lager
Vare: AG2JKZ Modell: M51230.030.0010Kryssreferanse: 31JZ44

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
127NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse2.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde10mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeHund
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM3 x 0.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0369
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156010

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51230.030.0010 Settskrue A2 rustfritt stål M3 X 0.50 mm Hund 10 mm, 100 PK
127NOK /pakke