Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51120.050.0050 Maskinskruost M5 X 0.80 X 50 Lengde, 50PK | AG2KQK 31KH37

GRAINGER M51120.050.0050 Maskinskruost M5 X 0.80 X 50 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AG2KQK Modell: M51120.050.0050Kryssref: 31KH37

Få tak i det Mai 20, mandag
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
289NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse1.20mm
FinishPlain
Hode Dia.8.50mm
Hodehøyde3.3mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde50ft.
MaterialeA2 rustfritt stål
System for målingMetric
Strekkfasthet72518 psi
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3722
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318156070

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51120.050.0050 Maskinskruost M5 X 0.80 X 50 Lengde, 50PK
289NOK /pakke