Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M48170.100.0025 Machine Screw M10 25Mm Flat Brass, 5PK | AG2HKM 31JR19

GRAINGER M48170.100.0025 Maskinskrue M10 25 mm flat messing, 5 PK

På lager
Vare: AG2HKM Modell: M48170.100.0025Kryssref: 31JR19
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
198NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse2.50mm
FinishPlain
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.18mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde25ft.
MaterialeMessing
System for målingMetric
Strekkfasthet53663 psi
TrådstørrelseM10 x 1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0864
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7415338050

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M48170.100.0025 Maskinskrue M10 25 mm flat messing, 5 PK
198NOK /pakke