Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M48170.100.0020 Maskinskrue M10 20Mm Flat Messing, 5PK | AG2HKL 31JR18

GRAINGER M48170.100.0020 Maskinskrue M10 20 mm flat messing, 5 PK

På lager
Vare: AG2HKL Modell: M48170.100.0020Kryssref: 31JR18
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
103NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse2.50mm
FinishPlain
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.18mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde20ft.
MaterialeMessing
System for målingMetric
Strekkfasthet53663 psi
TrådstørrelseM10 x 1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0729
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7415338050

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M48170.100.0020 Maskinskrue M10 20 mm flat messing, 5 PK
103NOK /pakke