Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M48170.080.0035 Maskinskrue M8 35Mm Flat Messing, 10PK | AG2HKF 31JR13

GRAINGER M48170.080.0035 Maskinskrue M8 35 mm flat messing, 10 PK

På lager
Vare: AG2HKF Modell: M48170.080.0035Kryssref: 31JR13
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
266NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse2mm
FinishPlain
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.14.5mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde35mm
MaterialeMessing
System for målingMetric
Strekkfasthet53663 psi
TrådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7415338050

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M48170.080.0035 Maskinskrue M8 35 mm flat messing, 10 PK
266NOK /pakke