Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M48170.080.0016 Maskinskrue M8 16Mm Flat Messing, 25PK | AG2HKB 31JR09

GRAINGER M48170.080.0016 Maskinskrue M8 16 mm flat messing, 25 PK

På lager
Vare: AG2HKB Modell: M48170.080.0016Kryssref: 31JR09 / 127J55

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

281NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse2mm
FinishPlain
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.14.5mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde16
MaterialeMessing
System for målingMetric
Strekkfasthet53663 psi
TrådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1863
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7415338050

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M48170.080.0016 Maskinskrue M8 16 mm flat messing, 25 PK
281NOK /pakke