Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M48170.060.0035 Maskinskrue M6 35Mm Flat Messing, 10PK | AG2HKA 31JR08

GRAINGER M48170.060.0035 Maskinskrue M6 35 mm flat messing, 10 PK

På lager
Vare: AG2HKA Modell: M48170.060.0035Kryssref: 31JR08

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

235NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse1.60mm
FinishPlain
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.11mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde35mm
MaterialeMessing
System for målingMetric
Strekkfasthet53663 psi
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0743
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7415338050

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M48170.060.0035 Maskinskrue M6 35 mm flat messing, 10 PK
235NOK /pakke