Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39250.149.0075 Parallel Key C45K Steel 14 X 9 X 75Mm, 10PK | AH7XPC 38DX88

GRAINGER M39250.149.0075 Parallellnøkkel C45K Stål 14 X 9 X 75 Mm, 10PK

På lager
Vare: AH7XPC Modell: M39250.149.0075Kryssreferanse: 38DX88
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
507NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallell nøkkel
FinishPlain
Lengde75mm
MaterialeC45K stål
Størrelse14 x 9 x 75mm
Tykkelse ToleranseDin 6885A
typenHøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7065
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39250.149.0075 Parallellnøkkel C45K Stål 14 X 9 X 75 Mm, 10PK
507NOK /pakke