Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39250.128.0080 Parallel Key C45K Steel 12 X 8 X 80Mm, 10PK | AH7XNK 38DX72

GRAINGER M39250.128.0080 Parallellnøkkel C45K Stål 12 X 8 X 80 Mm, 10PK

På lager
Vare: AH7XNK Modell: M39250.128.0080Kryssreferanse: 38DX72
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
300NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallell nøkkel
FinishPlain
Lengde80mm
MaterialeC45K stål
Størrelse12 x 8 x 80mm
Tykkelse ToleranseDin 6885A
typenHøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39250.128.0080 Parallellnøkkel C45K Stål 12 X 8 X 80 Mm, 10PK
300NOK /pakke