Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LENOX TOOLS 5012 Hack Saw Low Profile 12 x 1/2 Inch 24 Tpi | AB7VRD 24C974

LENOX TOOLS 5012 Hack Saw Low Profile 12 x 1/2 Inch 24 Tpi

På lager
Vare: AB7VRD Modell: 5012Kryssreferanse: 24C974

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
538NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHack Sag
Bladlengde12 "
BladmaterialeBi-Metal
Bladbredde1 / 2 "
RammematerialeAluminum
FunksjonFor skjæring av metaller, PVC, plast, tre
Håndtak DesignErgonomisk, justerbar
HåndteringsmaterialeAluminum
Kerf0.023 "
Lengde6.5 "
Antall stykker2
Tenner per tomme24
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Halsdybde4"
typenLav profil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)41.15
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8202100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: lavprofilspiss, kraftig håndtak, høyspenning 40K PSI, 45 graders vinkeljustering for planskjæring

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LENOX TOOLS 5012 Hack Saw Low Profile 12 x 1/2 Inch 24 Tpi
538NOK / enhet