Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39250.108.0020 Parallellnøkkel C45K Stål 10 X 8 X 20Mm, 25PK | AH7XMB 38DX41

GRAINGER M39250.108.0020 Parallellnøkkel C45K Stål 10 X 8 X 20 Mm, 25PK

På lager
Vare: AH7XMB Modell: M39250.108.0020Kryssreferanse: 38DX41

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

334NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallell nøkkel
FinishPlain
Lengde20ft.
MaterialeC45K stål
Størrelse10 x 8 x 20mm
Tykkelse ToleranseDin 6885A
typenHøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2727
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39250.108.0020 Parallellnøkkel C45K Stål 10 X 8 X 20 Mm, 25PK
334NOK /pakke