Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39250.087.0080 Parallellnøkkel C45K Stål 8 X 7 X 80Mm, 25PK | AH7XLU 38DX34

GRAINGER M39250.087.0080 Parallellnøkkel C45K Stål 8 X 7 X 80 Mm, 25PK

På lager
Vare: AH7XLU Modell: M39250.087.0080Kryssreferanse: 38DX34

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
400NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallell nøkkel
FinishPlain
Lengde80mm
MaterialeC45K stål
Størrelse8 x 7 x 80mm
Tykkelse ToleranseDin 6885A
typenHøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8554
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39250.087.0080 Parallellnøkkel C45K Stål 8 X 7 X 80 Mm, 25PK
400NOK /pakke