Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39250.066.0035 Parallellnøkkel C45K Stål 6 X 6 X 35Mm, 50PK | AH7XKM 38DX05

GRAINGER M39250.066.0035 Parallellnøkkel C45K Stål 6 X 6 X 35 Mm, 50PK

På lager
Vare: AH7XKM Modell: M39250.066.0035Kryssreferanse: 38DX05

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

337NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallell nøkkel
FinishPlain
Lengde35mm
MaterialeC45K stål
Størrelse6 x 6 x 35mm
Tykkelse ToleranseDin 6885A
typenHøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4712
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39250.066.0035 Parallellnøkkel C45K Stål 6 X 6 X 35 Mm, 50PK
337NOK /pakke