Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39100.120.0080 Spring Pin Slotted 12X80Mm, 10PK | AH7XFR 38DW16

GRAINGER M39100.120.0080 Fjærstift med spor 12x80 mm, 10 PK

På lager
Vare: AH7XFR Modell: M39100.120.0080Kryssref: 38DW16 / 176J24
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
302NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)12.50-12.80mm
Grunnleggende materialeStål
Fasediameter7.5mm
Faselengde (min.)2mm
FinishPlain
KlasseFjærstål
Lengde80mm
Nominell diameter12mm
Utenfor Dia.12 mm
PinnetypeSpor
Rockwell Hardness420-560 HV30
System for målingMetric
Veggtykkelse2.50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4406
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39100.120.0080 Fjærstift med spor 12x80 mm, 10 PK
302NOK /pakke