Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39100.120.0036 Fjærstift med spor 12X36Mm, 25PK | AH7XFL 38DW11

GRAINGER M39100.120.0036 Fjærstift med spor 12x36 mm, 25 PK

På lager
Vare: AH7XFL Modell: M39100.120.0036Kryssref: 38DW11 / 176J19
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
564NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)12.50-12.80mm
Grunnleggende materialeStål
Fasediameter7.5mm
Faselengde (min.)2mm
FinishPlain
KlasseFjærstål
Lengde36 "
Nominell diameter12mm
Utenfor Dia.12 mm
PinnetypeSpor
Rockwell Hardness420-560 HV30
System for målingMetric
Veggtykkelse2.50mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4959
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39100.120.0036 Fjærstift med spor 12x36 mm, 25 PK
564NOK /pakke